Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
Betriebsverbandkasten
>
Artikel
SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, mit PERMALIGHT Beschriftung, orange, Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-49755
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
KR03096
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Verbandkasten
SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, mit PERMALIGHT Beschriftung, orange, Kunststoff
SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel, mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, mit lang nachleuchtender PERMALIGHT Beschriftung, handliches und praktisches Format, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe: orange, Material: ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 160 x 80 mm
... >
Erste Hilfe
>
Koffer, Verbandkästen, Rucksäcke
>
Koffer und Verbandkästen nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Verbandskästen
,
verbandkasten din 13157 söhngen
,
verbandkasten din 13157
,
söhngen verbandkasten
,
Baustelle
,
Verbandskasten
,
Arbeitsschutz
,
Erste Hilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflaster-Spender Salvequick incl. 6444 u 6036
Söhngen
1009070
ab € 13,83*
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen