SÖHNGEN 195069020 SÖHNGEN Verbandkasten KIE L 3003045 DIN 13157 orang e Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und e...
Verbandkasten KIEL - Kunststoff. 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe weiß, Siebdruckbeschriftung. Innen mehr Übersicht durch Extra...
SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel Chrome-Line,Füllung DIN 13157,silber,ABS-Kunststoff SÖHNGEN® Verbandkasten Kiel Chrome-Line, mit Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches und praktisches Format, innen m...
Die orangen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem AB...
Die schwarzen Söhngen® Verbandkästen KIEL sind umfangreich nach DIN 13157 für die Erste-Hilfe-Leistung in kleinen bis mittelgroßen Betrieben bestückt. Die 26 x 16 x 8 cm großen Kästen aus stabilem ...
Söhngen®Verbandkasten Homeoffice, gem. DIN 13157:2021, weiss, KU inkl.Wandhalter Söhngen® Verbandkasten Homeoffice, Füllung gemäß DIN 13157:2021, handliches Format, Lieferung inklusive Wandhalterun...
Material: Kunststoff, orange Maße (BxHxT): 260 x 160 x 80 mm Inhalt nach DIN 13157 inkl. Kleinteile-Aufbewahrung | sehr robust aufgrund des hochschlagzähem Kunstoffes Kasten mit Scharnieren und Ver...
Material: Kunststoff, orange Maße (BxHxT): 260 x 160 x 80 mm Inhalt nach DIN 13157 inkl. Kleinteile-Aufbewahrung | sehr robust aufgrund des hochschlagzähem Kunstoffes Kasten mit Scharnieren und Ver...
Stehschrank NovoLine 4. für Krankentrage 1 x klappbar. Maße: 2.000 x 300 x 200 mm. NovoLine 4 benötigt wenig Aufstellfläche und ist auch für beengte Platzverhältnisse geeignet. NovoLine ist frei zu...
Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, abgerundete Kanten, Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht, Spannverschluss, Siebdruckbeschriftung. Der Inhalt entspricht den Mind...
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 2 ...