Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Dreibock TRIBOC,Kat.III,EN 795 B,mit Kettenabspannung,1,6-2,45m,20,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502567
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     AP-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Auffanggerät
Seilkürzer
Dreibaum
SKYLOTEC Dreibock TRIBOC,Kat.III,EN 795 B,mit Kettenabspannung,1,6-2,45m,20,6kg

SKYLOTEC Dreibock TRIBOC, Kategorie III, gemäß EN 795 B, mit Kettenabspannung, idealbeim Heben von Lasten, sowie beim Sichern, Retten und Bergen von Personen, 8-fach verstellbare Beine, für 2 Personen, Traglast: 500 kg, Material: Aluminium/verzinkter Stahl, Höhe (aufgestellt): 1,6 - 2,45 m, Gewicht: ca. 20,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Dreibock, Teleskopdreibaum, skylotec auffanggerät, auffanggerät, Absturzsicherungen, Auffangvorrichtungen, Höhensicherung, Höhensicherungszubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,47*
€ 963,56*
Frei Haus
ab € 927,14*
€ 981,15*
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.253,06*
€ 1.322,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,63*
€ 1.672,35*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,80*
€ 1.574,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,06*
€ 1.562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,86*
€ 1.524,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,83*
€ 1.502,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,06*
€ 1.491,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.