Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Karabiner OVALOY TRI, Kat.III, EN 362-B, Aluminium, 110x60mm, 82g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502609
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-069
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Karabiner
Absturzsicherung
Höhensicherung
Höhensicherungszubehör
SKYLOTEC Karabiner OVALOY TRI, Kat.III, EN 362-B, Aluminium, 110x60mm, 82g

SKYLOTEC Karabiner OVALOY TRI, Kategorie III, gemäß EN 362-B, für die industrielle und die alpine Höhensicherung, optimal für die Verwendung mit Seilrollen geeignet, Bruchlast Hauptachse: 22 kN, Bruchlast Nebenachse: 8 kN, maximale Öffnung: 19 mm, Material: Aluminium, Länge: 110 mm, Breite: 60 mm, Gewicht: ca. 82 g
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, Kausche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 22,62*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 28,92*
€ 39,13*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.