Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner Ovalsteel TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2083862
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     H-038
EAN/GTIN:
     4030281283072
Artikeldatenblatt
Karabiner OVALSTEEL TW verwendbar bei Temperaturen von -35 bis +60°C, Bruchlast kN horizontal: 9 kN, Bruchlast kN vertikal: 22 kN, Karabinerty: TW, maximale Öffnung in mm: 18,00 mm, Bruchlast KN offen: 7 kN.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Norm:
EN 362:2004
Gewicht:
192,00 g
Länge:
108,00 mm
Breite:
58,50 mm
Karabinertyp:
Twistlock
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 22,62*
€ 8,00*
ab € 28,92*
€ 39,13*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.