Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD®Schutzbrille ONTOR PC WE 5 HC UV, Kat.II, dunkelgrüne PC-Scheibe, 44g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-503487
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9090 135
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
INFIELD®Schutzbrille ONTOR PC WE 5 HC UV, Kat.II, dunkelgrüne PC-Scheibe, 44g

INFIELD®Schutzbrille ONTOR PC WE 5 HC UV, Kategorie II, gemäß EN 166, einsetzbar alsSchutz- und Besucherbrille, Gummilippe zum Schutz vor Fremdkörpern von oben, Softpolster am Brillenbügel zum Schutz vor Seitenstößen, sehr gut geeignet zum Tragen über einer Korrektionsbrille, individuell verstellbare Bügellänge, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, kratzfest, 100% UV-Schutz, Farbe der Fassung: schwarz, Material: dunkelgrüne Polycarbonat-Scheibe, Gewicht ca. 44 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Marke:
Infield Safety
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,00*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,24*
€ 24,91*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.