Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-100, Kategorie II, grau, Nylon, 250mm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-505207
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-100
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-100, Kat.II, grau, Nylon, 250mm, Größe 7

Ansell Schutzhandschuh HyFlex® 11-100, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2131A, mit Strickbund, geeignet für Wartungs-, Reinigungs-, Reparaturarbeiten und die Bedienung von Touchscreens, atmungsaktiv, Farbe: grau, Material: Nylon, antimikrobielles Ionic+™Trägermaterial, Handinnenfläche aus Nitrilschaum, Länge: ca. 250 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388 | EN 1149
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon handschuhe, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.