Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Schürze Boulogne, Kat.I, weiß, Polyamid, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-510001
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     813A2FK0
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
schweißer schürze
SIOEN Schürze Boulogne, Kat.I, weiß, Polyamid, Größe L

SIOEN Schürze Boulogne, Kategorie I, gemäß EN 1935, EN 14605, EN 343, wasser- und winddicht, Reglanärmel, extra Verstärkung im Bauchbereich, waschbar bei 95°C, hochfrequenz verschweisste Nähte, miz elastischem Gelenkband, Farbe: weiß, Material: 100 % Flexothane Polyamid mit PU-Beschichtung, Grammatur: 170 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schürzen, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
813A2FK0
ab € 82,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.