Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Schürze Boulogne, Kat.I, weiß, Polyamid, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-510002
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     813A2FK0
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Schweißer-Schürze
Schweißerschürze
schweißer schürze
SIOEN Schürze Boulogne, Kat.I, weiß, Polyamid, Größe XXL

SIOEN Schürze Boulogne, Kategorie I, gemäß EN 1935, EN 14605, EN 343, wasser- und winddicht, Reglanärmel, extra Verstärkung im Bauchbereich, waschbar bei 95°C, hochfrequenz verschweisste Nähte, miz elastischem Gelenkband, Farbe: weiß, Material: 100 % Flexothane Polyamid mit PU-Beschichtung, Grammatur: 170 g/qm, Größe: XXL
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schürzen, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sioen Industries
813A2FK0
ab € 82,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.