Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Schildträger
>
Artikel
Schilderträger Typ 0, zum Einschieben, PBT-Kunststoff, 50x100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-5128
Hersteller:
Ensigma Deutschland
Herst.-Nr.:
221 0025
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Schilderträger Typ 0, zum Einschieben, PBT-Kunststoff, 50x100mm
Schilderträger Typ 0, zum Einschieben, geeignet für Schilder bis zu einer maximalen Materialstärke von 1,4 mm, Material: PBT-Kunststoff, witterungs- und UV-beständig, weitgehend beständig gegen viele Chemikalien, glasfaserverstärkt, temperaturbeständig von -40 bis +200°C , Format: 50 x 100 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör
Grundmaterial:
Kunststoff
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Betriebsanlagen-Kennzeichnungssysteme
>
Schilderträger
Weitere Suchbegriffe:
Zubehör
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Schilderträger
,
RKZ-Etiketten
,
Schilderhalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 105x18x2mm, Ø13mm
Ensigma Deutschland
241 1114
€ 4,03*
Zubehör
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 105x22x2mm, Ø17mm
Ensigma Deutschland
241 1115
€ 4,28*
Zubehör
Anschraubhalter zum Befestigen der Schilderträger, Aluminium, 200x22x2mm, Ø17mm
Ensigma Deutschland
241 1119
€ 6,58*
Zubehör
Befestigungsband, schwarz, Acetat, 12,7mm, 25m/Rolle im Spenderkarton
Ensigma Deutschland
244 6026
€ 93,28*
Zubehör
Kabelbinder, mit Verschlusskopf, schwarz, Polyamid, 3,5x200mm, 100/VE
Württembergische Allplastik
5214C
€ 0,1311*
Zubehör
Schrauben zur Befestigung der Träger, Stahl, 3,5x16mm, 100/VE
Ensigma Deutschland
242 2105
€ 0,1059*
Zubehör
Verschlüsse, für Befestigungsband, nicht wieder ablösbar, schwarz, Acetat
Ensigma Deutschland
244 6006
€ 1,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.