Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
ELTEN ESD-Halbschuh REACTION XXT Pro BOA® Low, 729851, Kat.II, S3, Größe 37
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-518137
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
72985137
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN ESD-Halbschuh REACTION XXT Pro BOA® Low, 729851, Kat.II, S3, Größe 37
ELTEN ESD-Sicherheitshalbschuh REACTION XXT Pro BOA® Low, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, BOA® Fit System, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle, metallfreier Durchtrittschutz, rutschhemmende WELLMAXX TRAINERS Laufsohle, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Farbe: schwarz, Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 1226 g/Paar, Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Elten
Größe:
39
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
arbeitsschuhe s3 elten gr-39
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhalbschuhe
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 89,50*
€ 109,66*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,18*
€ 110,55*
Lager 6C8MS
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 114,10*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 119,68*
Lager 114
Frei Haus
ab € 201,76*
€ 233,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 233,59*
€ 277,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 230,61*
€ 274,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 219,64*
€ 261,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 213,13*
€ 253,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 201,76*
€ 240,09
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-36
ab € 88,85*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-38
ab € 88,86*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-39
ab € 88,97*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-40
ab € 88,55*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-41
ab € 88,43*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-42
ab € 89,25*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-43
ab € 88,46*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-44
ab € 88,59*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-45
ab € 88,86*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-46
ab € 88,47*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-47
ab € 88,68*
Sonstiges
Elten Reaction XXT Unisex Erwachsener
ELTEN
729851-48
ab € 88,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen