Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sandale Rubber, 5310, OB A SRA, EN ISO 20347, schwarz, Glattleder, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-51836
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sandale Rubber, 5310, OB A SRA, Kat.II, schwarz, Glattleder, Größe 36

ABEBA ESD-Sicherheitssandale Rubber, OB A SRA, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, DINEN 61340, verstellbarer und klappbarer Fersenriemen, antibakteriell ausgerüstet, geruchs- und bakterienhemmend, rutschhemmende Gummi-Laufsohle, Farbe: schwarz, Material:Glattleder, perforiert, Gewicht: ca. 900 g/Paar, Größe: 36
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 1000g
Marke:
ABEBA
Größe:
36
Kategorie:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog schwarz gr. 36, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, Schutzausrüstungen, Sicherheitsstiefel, Arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,16*
€ 46,73*
€ 4,80*
ab € 35,78*
€ 47,07*
5 Tage
1
€ 5,95*
ab € 40,13*
€ 52,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,06*
€ 53,39*
Lager 114
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 72,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-37
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.