Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kat.II, S1 SRC, weiß, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-521535
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131031
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kat.II, S1 SRC, weiß, Größe 35

ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht gemäß DIN EN 61340, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Doppelklettverschluss, Ristbereich verstellbar, antibakteriell, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, dämpfungsaktive, rutschhemmende PU-Laufsohle, Farbe: weiß, Material: Glattleder, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 35
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Marke:
ABEBA
Größe:
35
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, abeba sandale weiß s1, sandalen, sandale s1, Sicherheitssandaletten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,68*
€ 63,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 71,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,07*
€ 72,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,29*
€ 76,61*
Lager 114
Frei Haus
ab € 73,98*
€ 100,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,30*
€ 119,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,93*
€ 117,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,61*
€ 109,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,81*
€ 98,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 77,73*
€ 92,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,48*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,14*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,52*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,52*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,47*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,12*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,37*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,33*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,42*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,46*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,38*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,43*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.