Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kat.II, S1 SRC, weiß, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-521546
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131031
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kat.II, S1 SRC, weiß, Größe 46

ABEBA ESD-Sicherheitssandale x-light 7131031, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, ESD-gerecht gemäß DIN EN 61340, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Doppelklettverschluss, Ristbereich verstellbar, antibakteriell, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, dämpfungsaktive, rutschhemmende PU-Laufsohle, Farbe: weiß, Material: Glattleder, atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Marke:
ABEBA
Größe:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,31*
€ 124,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,85*
€ 122,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,39*
€ 88,52
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 49,82*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,43*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,38*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,33*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,45*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,34*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,41*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,45*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,34*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,34*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,41*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,14*
Sonstiges
Abeba
7131031
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.