Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6305 XP,26900,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-523339
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26900-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitsschuh Flash 6305 XP,26900,Kat.II,S3 SRC,Weite 10,Größe 39

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 6305 XP, Kategorie II, S3 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, 3D-Dämpfungssystem, MPU® INNOFLEX Sohlentechnologie, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Farbe: schwarz/blau, Material: Cordura Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 39
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,06*
€ 87,50*
1
€ 4,90*
ab € 72,25*
€ 89,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 89,52*
2 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 77,37*
€ 92,80*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 158,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,93*
€ 189,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,85*
€ 183,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 148,27*
€ 176,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,76*
€ 169,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,97*
€ 160,61
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 134,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 69,95*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 69,81*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 70,38*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 69,82*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 70,15*
Sonstiges
Atlas
26900-42
ab € 70,35*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 70,01*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 70,31*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 69,99*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 70,13*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 69,97*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 70,44*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 78,74*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 70,14*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 70,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.