Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augen-/Gesichtsnotdusche, 2-fache Auslöse-Möglichkeit, Wandmontage, 355x205x305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5356
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 850 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Augen-/Gesichtsnotdusche,2-fache Auslöse-Möglichkeit,Wandmontage,355x205x305mm

Augen- und Gesichtsnotdusche, gemäß EN 15154 Teil 2 und DIN DVGW, mit zweifacher Auslöse-Möglichkeit: durch Betätigen des Auslöseknopfes oder durch herunterziehen der Abdeckung, die Abdeckung dient gleichzeitig als Staubschutz und Hinweisschild, Brausekopf-Sprühdüsen sorgen für einen weichen Wasserstrahl, der durch den Kugelhahn in der Höhe regulierbar ist, Wandmontage, Wasseranschluss 3/8 Zoll AG. Minimaldruck: 2 bar, Material: Kunststoff, Wasserfluss: 9 l/min, Maße: 355 x 205 x 305 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsnotdusche, augenbrause b-safety, augenbrause, Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augendusche, Augenspülung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 355,94*
€ 402,12*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 356,42*
€ 402,50*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 360,36*
€ 404,25*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 409,67*
Lager 114
Frei Haus
ab € 675,74*
€ 717,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,02*
€ 853,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,05*
€ 833,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,10*
€ 822,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,30*
€ 813,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,74*
€ 804,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 675,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,17*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,51*
Zubehör
k.A.
305313
ab € 242,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.