Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Korrektureinsatz für Schutzbrille XC, Edelstahl, verchromt, 5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5366
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011410
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Brillenkorrektureinsatz
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Honeywell Korrektureinsatz für Schutzbrille XC,Kat.II,Edelstahl,verchromt, 5g

Honeywell Korrektureinsatz für Schutzbrillen XC, Kategorie II, zum Einbau von optischen Gläsern (empfohlender Dioptrienbereich -3,0 bis +3,0), Verglasung durch Optiker, Material: verchromter Edelstahl, nickelfrei, Gewicht: ca. 5 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
Marke:
Honeywell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 11,29*
€ 16,24*
1
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 31,95*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 23,74*
€ 31,97*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 33,31*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 40,59*
€ 52,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011027HS
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.