Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzbrille XC, blau, farblose PC-Scheibe, HydroShield-Beschichtung, 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39636
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011027HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Honeywell Schutzbrille XC,Kat.II,blau,farblose PC-Scheibe,HydroShield,35g

Honeywell Einscheiben-Schutzbrille XC, Kategorie II, gemäß EN 160, EN 170, exzellente Augenraumabdeckung, gewölbte Sichtscheibe, gute Rundumsicht, Belüftungskanäle im Stirnbügel, längen- und neigungsverstellbare Bügel, weiche Nasenflügel, Sichtscheiben leicht austauschbar und zu reinigen, Farbe Fassung: blau, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, mit HydroShield-Beschichtung, extrem kratzfest und beschlagfrei, Gewicht: ca. 35 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
nein
Norm:
EN160 | EN 170
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 12,48*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,11*
€ 13,13*
43 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,51*
€ 13,72*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 18,27*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011410
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.