Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP® Schutzhelm EVO® 3, Kategorie II, blau, 400g, 53-64cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-55712
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJE170-000-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
JSP® Schutzhelm EVO® 3, Kategorie II, blau, 400g, 53-64cm

JSP® Schutzhelm EVO® 3, Kategorie II, gemäß EN 397, EN 50365, 3D-Innenausstattung, mit CHAMLON™-Schweißband, Revolution®-Radverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen, mit universalAnsteckschlitzen, zur festen Montage von Zubehör, Farbe: blau, Material: PolyethylenAußenschale, Schweißband mit PU-Beschichtung und ägyptischen Baumwollkern, Gurte undGurtklips aus Polyester, Gewicht: ca. 400 g, Größe: 53 - 64 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJE170-000-600
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.