| |
|
| Artikel-Nr.: 114-55835 Herst.-Nr.: ACS-0189 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SKYLOTEC Traumaschlinge, zur seitlichen Anbringen am Auffanggurt, 130g
SKYLOTEC Traumaschlinge, besteht aus einem linken und einem rechten Teil, der am Auffanggurt befestigt wird, geeignet zur Linderung eines potenziell lebensbedrohlichen Hängetraumas, im Falle eines Absturzes werden beide Teile zu einer Schlaufe zusammengeführt, der Verunglückte kann in die Schlinge treten und den Druck auf die Oberschenkel vermindern, wiederverwendbar, Farbe: schwarz/blau, Material: Polyamid, Stahl, Gewicht: ca. 130 g |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,25* | € 19,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,80* | € 20,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 20,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,99* | ab € 15,16* | € 21,24* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 25,62* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|