Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP® Industrievisier EVOGuard® C2, Kat.III, transparent, Polycarbonat, 185g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-56731
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     ADA250-060-000
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
JSP® Industrievisier EVOGuard® C2, Kat.III, transparent, Polycarbonat, 185g

JSP® Industrievisier EVOGuard® C2, Kategorie III, gemäß EN 166, EN 170, optische Klasse 1, geeignet für Industriearbeiten, kompatibel mit den EVOGuard® Kopfteilsystemen und der EVO® Helmserie, schützt das Gesicht vor Verletzungen, Panoramasicht mit minimaler Verzerrung, ideal für ein bequemes Tragen, filtert schädliche UV-Strahlung zum Schutz der Augen, hohe Lichtdurchlässigkeit und verbesserte Farberkennung, Farbe: transparent, Material: Polycarbonat, Gewicht: ca. 185 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Material Kopfschutz:
Polypropylen
Farbe Bekleidung:
Gelb
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild jsp, augenschutzschild, Ersatzscheiben, Schutzkleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 28,06*
€ 35,39*
1
€ 8,95*
ab € 26,19*
€ 36,29*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 34,42*
€ 46,05*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 40,84*
€ 54,34*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,89*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,89*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-500
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-200
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-600
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-100
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP
AJB170-D00-200
ab € 46,17*
Sonstiges
JSP
AJB170-D00-100
ab € 46,32*
Sonstiges
JSP
AKS270-000-100
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.