Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver-Feuerlöscher P 6 PRO, Polyamid, Inhalt 6kg, Gewicht 9,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60212
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801941.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher P 6 PRO, Polyamid, Inhalt 6kg, Gewicht 9,8kg

GLORIA Pulver-Feuerlöscher P 6 PRO, gemäß EN 3, Aufladelöscher mit innenliegender CO2-Treibmittelflasche, Schlagknopfarmatur, abstellbare Löschpistole, Signalautomatik mit integriertem Druckanzeiger, stabiler Kunststoff-Fußring, inkl. Wandhalterung, frostsicher, Leistungsklasse A: 34 A, Leistungsklasse B: 233 B, Leistungsklasse C, Löschleistung: 10 LE, Temperaturbereich: -30 bis +60 °C, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Maße: 300 x 510 mm, Inhalt: 6 kg, Gewicht: 9,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverlöscher 6 liter, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 91,75*
€ 4,95*
ab € 75,57*
€ 91,75*
€ 5,95*
ab € 77,54*
€ 95,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 96,40*
Lager 114
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 170,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,97*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,19*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.