Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh A 280,97800,Kat.II,S2,graphit,Rindleder,Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-603240
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     97800-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh A 280,97800,Kat.II,S2,graphit,Rindleder,Größe 40

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh A 280, Kategorie II, S2, gemäß EN ISO 20345, geeignetfür die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, 3D-Dämpfungssystem, Sneaker Sohlentechnologie, Farbe: graphit, Material: weiches vollnarbiges Rindleder, aktiv-X® Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 2000g
Marke:
atlas
Größe:
40
Kategorie:
S2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 79,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 68,39*
€ 81,74*
1
€ 4,90*
ab € 66,73*
€ 82,00*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 65,26*
€ 82,38*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 84,48*
€ 115,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,24*
€ 137,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,25*
€ 134,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,15*
€ 122,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 84,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-40
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-40
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99000-40
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99200-40
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-40
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-39-40
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.