Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose ARBON, Kat. III, gelb/schwarzblau, Mischgewebe, 76cm, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-621056
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     13879-216-17010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose ARBON, Kat. III, gelb/schwarzblau, Mischgewebe, 76cm, Größe 56

MASCOT® Bundhose ARBON, Kategorie III, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 1149-3, EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-1-1, EN 61482-1-2, mit Knietaschen, Gürtelschlaufen, niedrige Taille, formgeschnittener Bund, D-Ring, Hosenschlitz mit Reißverschluss, ergonomische Hosenbeine, Gesäß- und Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Zollstocktasche, Farbe: gelb/schwarzblau, Material: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 76 cm, Größe: 56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,82*
€ 373,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
13879-216-17010
ab € 134,39*
Sonstiges
Mascot
13879-216-17010
ab € 283,64*
Sonstiges
Mascot
13879-216-17010
ab € 281,18*
Sonstiges
Mascot
13879-216-17010
ab € 287,47*
Sonstiges
Mascot
13879-216-17010
ab € 286,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.