Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Damen ESD-Sandale Hannah XXTL, 741531, Kat.II, S1P, schwarz/rot, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-62735
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     741531
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Damen ESD-Sandale Hannah XXTL, 741531, Kat.II, S1P, schwarz/rot, Größe 35

ELTEN Damen ESD-Sicherheitssandale Hannah XXTL, Kategorie II, S1P, gemäß EN ISO 20345, zertifiziert für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, Schaftrand und Lasche gepolstert, Reflexmaterial, Klettverschluss, lederfrei, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Einlegesohle ESD PRO Lady Y, metallfreier Durchtrittschutz, PU-Zwischensohle, Profilsohle WELLMAXX TRAINERS LADY, Farbe: schwarz/rot, Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter, Gewicht: ca. 918 g/Paar, Größe: 35
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Elten
Größe:
35
Kategorie:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sandalen, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, ESD-Schuhe, Sicherheitssandale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,71*
€ 85,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,58*
€ 85,74*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 89,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,72*
€ 90,33*
Lager 114
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 135,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,15*
€ 160,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,27*
€ 159,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,93*
€ 147,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,70*
€ 124,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,49*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,29*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,55*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,55*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,17*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 96,99*
Sonstiges
ELTEN
741531
ab € 97,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.