Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. Schutzlack Protektor Traffic, transparent, 500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-63534
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630140100+
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klarlack
Speziallack zum Schutz von Markieru...
Versiegelungslack für Bodenmarkierf...
klarlack 500 ml
A.M.P.E.R.E. Schutzlack Protektor Traffic, transparent, 500ml/Dose

A.M.P.E.R.E. Schutzlack Protektor Traffic, zum Schutz vor Verschmutzung von Traffic Paint und Traffic Extra Paint Farben in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung, zum direkten Auftragen mit dem Markierwagen Super-Striper auf die trockene Markierung,verstärkt die Leuchtkraft der Farben, Farbe: transparent, 1 Dose = 500 ml
Weitere Informationen:
Marke:
A.M.P.E.R.E
Grundfarbe:
transparent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarlack, Markierungsfarben, Markierungssprays, Bodenmarkierungen, Baustellenfarben, Schutzlack
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
12
€ 5,45*
ab € 11,64*
€ 14,39*
1 Tag
86
12
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 14,45*
3 Tage
136
12
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,46*
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,17*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,36*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630122000+
ab € 14,43*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630121000+
ab € 14,39*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630104001
ab € 11,63*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630102001
ab € 8,78*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630109001
ab € 11,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,40*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10607
ab € 13,70*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,29*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,32*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,01*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.