Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, blau, Polyamid, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-665548
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, blau, 600x900mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: blau, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial100% Polyamid, Format: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 26,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,92*
€ 26,60*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 19,92*
€ 26,89*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,34*
€ 30,05*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 49,60*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 20,06*
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 19,00*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 62,72*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,94*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,28*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 41,46*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 62,76*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,96*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 41,35*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 74,55*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,89*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 48,74*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 62,67*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,98*
Sonstiges
Miltex
22031
ab € 41,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.