Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILLER Auffanggurt Revolution Komfort R2, Kat.III, DuraFlex-Gurtband, Größe S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-667001
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1014236
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
MILLER Auffanggurt Revolution Komfort R2, Kat.III, DuraFlex-Gurtband, Größe S/M

MILLER Auffanggurt Revolution Komfort R2, Kategorie III, gemäß EN 361, zur Verwendung mit Fallschutzvorrichtung und geeignetem Anschlagspunkt, geeignet für Industrie undBau sowie für allgemeine Anwendungen und Wartung, mit DuraFlex™-Gurtband und Automatikverschlüssen an Brust und Beinen, mit Komfortrückenpolster für einen exzellenten Tragekomfort, größenverstellbar, Farbe: grün/schwarz, Material: flexibles Stretchgewebe, antihaftbeschichtet, Gewicht: 2 kg, Größe: S/M
Weitere Informationen:
Marke:
Honeywell
Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurte en 361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Absturzsicherungen, Auffangvorrichtungen, Auffanggurte, Auffangvorrichtung, Höhensicherungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,82*
€ 271,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 272,31*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 285,07*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 244,41*
€ 290,01*
Lager 114
Frei Haus
ab € 341,18*
€ 397,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,18*
€ 406,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1015615
ab € 7,75*
Zubehör
Honeywell
1017323
ab € 29,31*
Zubehör
Honeywell
1014276
ab € 87,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.