Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Schlauchverband
>
Artikel
HARTMANN Schlauchverband Stülpa®, weiß, Viskose/Baumwolle, Größe 1 (2,5 cm), 50/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-66705
Hersteller:
Hartmann Group
Herst.-Nr.:
427261
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände
HARTMANN Schlauchverband Stülpa®,weiß,Viskose/Baumwolle,Größe 1 (2,5 cm),50/VE
HARTMANN Schlauchverband Stülpa®, nahtlos gestrickt mit hoher Querdehnbarkeit, für Fixierverbände aller Art, für ruhigstellende Verbände und Extensionsverbände, als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gips/Castverbänden, zum Überziehen von Schienen, Farbe: weiß, Material: 70% Viskose, 30% Baumwolle, Größe: 1 (2,5 cm), 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Verbandmaterialien
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
Hartmann
... >
Erste Hilfe
>
Verbandmaterialien
>
Pflaster-, Verbandmaterial
Weitere Suchbegriffe:
schlauchverband gr 1
,
armverband
,
Wundversorgung
,
Unfallerstversorgung
,
Verbandmaterialien
,
Pflasterfingerverband
,
Wundverband
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 619
5 Tage
85
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 23,89*
Lager 114
pro Paket
€ 8,00*
ab € 23,66*
€ 32,02*
Lager 2433
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 36,07*
€ 47,93*
Lager 7830
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,00*
ab € 35,96*
€ 48,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,02*
€ 38,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4732* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansaplast® Wundheilsalbe, zur Anwendung auf oberflächlichen Wunden, 20g/Tube
Beiersdorf
48383
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen