| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-17623-01 Herst.-Nr.: 4272611 EAN/GTIN: 4049500302340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HARTMANN
HM Stülpa-Fertigverband lose in Kartons
Gr. 1
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Der nahtlos gestrickte Schlauchverband für den universellen Einsatz.
Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich.
70 % Viskose
30 % Baumwolle
Anwendung:
Für Fixierverbände aller Art; für ruhigstellende Verbände (Desault-Verbände) und Extensionsverbände; als Unter- und Überzug bei Zinkleim- oder Gipsverbänden sowie als Hautschutz unter Kompressionsverbänden; in gepolsterter Form als Rucksackverband; zum Überziehen von Schienen und Wattepolstern.
Größentabelle
Gr. 0 = Kinderfinger- und Zehenverbände
Gr. 1 = Fingerverbände
Gr. 2 = Arm-, Kinderfuß- und Kinderbeinverbände
Gr. 3 = Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf- und Achselhöhlenverbände
Gr. 4 = Kopf-, Bein- und Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken
Gr. 5 = Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel- und Achselhöhlenverbände, Streckverbände
Gr. 6 = Kinderrumpf- und Oberschenkelverbände
Gr. 7 = Desault-, Rumpf- und übergroße Oberschenkelverbände
Gr. 8 = Desault- und Rumpfverbände
Für die am häufigsten vorkommenden Verbände steht Stülpa gebrauchsfertig abgemessen, abgebunden und gerollt zur Verfügung.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlauchverband gr 1, armverband, hartmann stülpa, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband, fertigverband, lose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,08* | € 23,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 8,00* | ab € 23,66* | € 32,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 36,07* | € 47,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,00* | ab € 35,96* | € 48,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7214* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|