Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Laborschuh Vitaform 3491, rot, Vollrindleder, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-691745
Hersteller:
     Vitaform
Herst.-Nr.:
     3491 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ESD-Laborschuh Vitaform 3491, Kat.II, rot, Vollrindleder, Größe 45

ESD-Laborschuh Vitaform 3491, Kategorie II, gemäß EN ISO 20347, EN 61340-4-3, mit Fersenriemen, Verschluss mittels 2 Dornschließen, anatomisch geformtes Luftpolsterfußbett aus Naturkork, mit weichem Verlourslederbezug, ableitfähige EVA-Sohle, Farbe: rot,Sohlenfarbe: weiß, Material: Vollrindleder, Gewicht: ca. 630 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Gewicht:
< 800g
Größe:
45
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, antistatikschuhe gr. 45, antistatik schuhe, antistatische schuhe clog, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, S1, Sandalen, Arbeitssicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,96*
€ 103,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,76*
€ 99,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,63*
€ 91,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,92*
€ 68,92
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vitaform
3491 ROT
ab € 57,91*
Sonstiges
Vitaform
3491 ROT
ab € 57,81*
Sonstiges
Vitaform
3491 ROT
ab € 58,00*
Sonstiges
Vitaform
3491 ROT
ab € 57,97*
Sonstiges
Vitaform
3491 ROT
ab € 57,85*
Sonstiges
Vitaform
3491 ROT
ab € 57,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.