Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kombinations-Zahlenschloss Serie 145, silber, Aluminium, Bügelhöhe 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-70214
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     466205
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS Zahlenschloss 145/30, 3-stelliger Zahlencode, silber, Aluminium, B 31,5mm

ABUS Kombinations-Zahlenschloss 145/30, individuell einstellbarer 3-stelliger Zahlencode, keine aufwendige Schlüsselverwaltung, schell änderbare Zugangsberechtigung, fürden Innenbereich, Farbe: silber, Material: Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung, korrosionsbeständig, Gehäusebreite: 31,5 mm, Bügel Durchmesser: 5 mm, Bügel-Höhe/Weite: 25 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Zugriffssicherung, Zylinder-Vorhängeschlösser, Verschluss, Sicherheitsschlösser, Sicherheitsschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,39*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,84*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 9,89*
1
€ 7,95*
ab € 7,38*
€ 10,85*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 12,12*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
82177
ab € 8,78*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.