Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-71045
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     64.271.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Halbschuh Amsterdam Low,64.271.0,S3 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Gr. 45

PUMA Sicherheitshalbschuh Amsterdam Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Vorderkappenschutz, mit leichter Aluminiumkappe, flacher Sohlenaufbau, extrem beweglich, flexibler FAP® Durchtrittschutz, atmungsaktive Evercushion® pro Einlegesohle, Dämpfungskissen im Fersenbereich, extrem flache und flexible TPU-Laufsohle, Farbe: schwarz/gelb, Material: Nubukleder, atmungsaktives BreathActive Funktionsfutter, Weite:11, Gewicht: ca. 1.300 g/Paar, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Puma
Größe:
45
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,09*
€ 178,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,72*
€ 173,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,72*
€ 156,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,08*
€ 132,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,55*
€ 118,46
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ISM
642710263000047
ab € 69,30*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,81*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,23*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,45*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,84*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,33*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,59*
Sonstiges
Puma
64.271.0
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.