Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-71046
Hersteller:
Puma
Herst.-Nr.:
64.271.0
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Halbschuh Amsterdam Low,64.271.0,S3 SRC,Kat.II,schwarz/gelb,Weite 11,Gr. 46
PUMA Sicherheitshalbschuh Amsterdam Low, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Vorderkappenschutz, mit leichter Aluminiumkappe, flacher Sohlenaufbau, extrem beweglich, flexibler FAP® Durchtrittschutz, atmungsaktive Evercushion® pro Einlegesohle, Dämpfungskissen im Fersenbereich, extrem flache und flexible TPU-Laufsohle, Farbe: schwarz/gelb, Material: Nubukleder, atmungsaktives BreathActive Funktionsfutter, Weite:11, Gewicht: ca. 1.300 g/Paar, Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Puma
Größe:
46
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh s3 puma gr. 46
,
halbschuhe schwarz
,
halbschuhe
,
Schutzhalbschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,59*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,36*
€ 177,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 144,99*
€ 172,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 131,03*
€ 155,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,46*
€ 131,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,59*
€ 118,51
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PUMA Sicherheitshalbschuh Amsterdam LOW S3 SRC - 642710 - Größe: 47
ISM
642710263000047
ab € 69,30*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 40
Puma
64.271.0
ab € 99,81*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 41
Puma
64.271.0
ab € 99,23*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 42
Puma
64.271.0
ab € 99,45*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 43
Puma
64.271.0
ab € 99,84*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 44
Puma
64.271.0
ab € 99,33*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 45
Puma
64.271.0
ab € 99,55*
Sonstiges
PUMA Halbschuh Amsterdam Low, 64.271.0, S3 SRC, schwarz/gelb, Weite 11, Größe 47
Puma
64.271.0
ab € 99,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen