Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flächenschutzprofil Typ F, selbstklebend/zum Anschrauben, gelb/schwarz, PU, lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-7400
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10045
EAN/GTIN:
     k.A.
Herstellergarantie
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ d
flächenschutz
Knuffi Flächenschutzprofil Typ F,selbstkl./zum Anschrauben,gelb/schwarz,PU,lfm

Knuffi Flächenschutzprofil Typ F, Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E, gemäß ASR A1.3 für stationäre Hindernisse, signalisiert Gefahrenstellen und verhindert Stoßverletzungen, selbstklebend oder zum Anschrauben, mit Cutter-Messer zuschneidbar, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: Polyurethanschaum, temperaturbeständig von -40 bis +100°C, hoch flexibel, Breite: 40 mm, Höhe: 11 mm, Länge: 1 m, Endlosprofil individuell auf 10 cm genau zugeschnitten
Weitere Informationen:
Marke:
Knuffi
Sorte:
Rammschutz
Material:
Polyurethanschaum
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz, Warnschutzprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 47,42*
Lager 114
1
pro Meter
€ 8,00*
ab € 36,25*
€ 48,38*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 703,91*
€ 796,50*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,38*
€ 57,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 47,80*
€ 56,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,95*
€ 54,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,98*
€ 52,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,29*
€ 51,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,25*
€ 43,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.