Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnschild Warnung vor Stossverletzungen
>
Artikel
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, Kunststoff, SL 200mm, DIN EN ISO 7010 W020
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-16525
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_16525
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W020 Warnung...
Warnschild Warnung vor Hindernissen...
Warnschild Warnung vor Stossverletz...
Warnung vor Hindernissen im Kopfber...
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich,ISO,Kunststoff,SL200mm
Warnschild Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich, gemäß DIN EN ISO 7010/W020, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 200 mm
... >
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Warnung vor Stoßverletzungen W020 Warnschild
,
warnschild en iso 7010 w020 warnung vor hindernissen im kopfbereich
,
Gefahrenabwehrzeichen
,
Hinweiskennzeichen
,
Hinweisschilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnzeichen
,
DIN EN ISO 7010
,
Warnung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Selbstklebendes Magnetband, Breite 19mm, Materialstärke 1,5mm, 30m/Rolle
Kroschke
10091
ab € 108,95*
Zubehör
Klettpunkte, zur Montage von Schildern, selbstklebend, Ø 22mm, 100/VE
Produkta
011861
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen