Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Stahlschutzplanke
>
Artikel
Stahlschutzplanke Typ B, für Werkverkehr und Straßenverkehr, Baulänge 2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-7520
Hersteller:
Alka Europe
Herst.-Nr.:
400200/2
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
Stahlschutzplanke Typ B, für Werkverkehr und Straßenverkehr, Baulänge 2m
Stahlschutzplanke Typ B, fängt stärkere Stöße durch Stapler oder LKW sicher ab, bietet einen wirksamen Schutz von Industrieanlagen, für den Werkverkehr und öffentlichen Straßenverkehr, schnelle Montage, Stahlschutzplanke am Pfosten anschrauben, beide Teile sind an den richtigen Stellen vorgebohrt, Baulänge: 2 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Stahlschutzplanken, Zubehör
>
Stahlschutzplanken, Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
leitplanke 2m
,
leitplanke
,
Anfahrschutz
,
Decklasche
,
Stahlschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Industrie-Warnmarkierung 13057, Rot/Weiß, Anwendungspaket, 50 mm x 25 m
3M
13057A50
ab € 126,08*
Zubehör
3M 13058A50 Konturmarkierung Reflektorband Gelb (reflektierend), Schwarz 2 St. (L x B) 25 m x 50 mm
3M
13058A50
ab € 63,30*
Zubehör
Verkehrsspiegel, Acrylglas, ABS-Kunststoff-Rückwand, Reflektoren RA1, 800x600mm
Daresco
4.5100.680
ab € 450,58*
Zubehör
Verkehrszeichen Fußgänger, Aufst rechts, Nr.133-10, Aluminium RA0, reflektierend, SL 900mm, DIN 67520, nach StVO
ADCO Schilderfabrik
133.10-900-I-2
ab € 69,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen