Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, grau, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8293
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060001
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktauszeichnung
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Matte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, grau, 600x900mm

Arbeitsplatzmatte Antistatic, leitfähig, nicht statisch aufladend, geeignet für Steharbeitsplätze, gute Isolation gegen kalte Fußböden, Ableitwiderstand: 1 bis 10 Giga Ohm, Erdungskabel ohne Kupplung, Kabellänge: 2 m, Erdungsstecker für EU-Steckdosen mitintegriertem Widerstand, Farbe: grau, Material: geschäumte, dämpfende Unterseite, Oberseite aus Gummi in Riefenmuster, Materialstärke: 9 mm, Maße: 600 x 900 mm, Erdungskabel (Art.-Nr. 37503) und -stecker (Art.-Nr.37504) müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
grau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 80,85*
Lager 114
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 92,83*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,82*
€ 96,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 97,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 82,53*
€ 101,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
HR000011
ab € 8,53*
Zubehör
Coba Plastics
HR000010
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.