Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Tragebeutel ROPE BAG, schwarz, Nylon 600, 400x300mm, 400g, Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-83392
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0009-3
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Seilsack
Tragetasche Abseilgerät
SKYLOTEC Tragebeutel ROPE BAG, schwarz, Nylon 600, 400x300mm, 400g, Größe 3

SKYLOTEC Tragebeutel ROPE BAG, mit Trageösen und Seilschlaufen, geeignet für Temperaturen von -35 bis +60°C, Farbe: schwarz, Material: Nylon 600, Durchmesser: 300 mm, Höhe: 400 mm, Gewicht: ca. 400 g, Größe 3
Weitere Suchbegriffe: Taschen, Werkzeugtasche, Beutel, Koffer, Persönliche Schutzausrüstung, Absturzsicherungen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,41*
€ 16,61*
5 Tage
30
€ 4,79*
ab € 16,58*
€ 22,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 22,02*
3 Tage
35
€ 6,90*
ab € 16,93*
€ 22,40*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 24,68*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-1
ab € 11,48*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-2
ab € 14,07*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-4
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.