| |
|
| Artikel-Nr.: 114-83786 Herst.-Nr.: 5511 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nachfüllpack QuickFix water resistant Pflaster, PE/Textilgewebe, 72x25mm, 270/VE
Nachfüllpack QuickFix water resistant Pflaster für Pflasterspender, wasserfest, besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet, Material: PE/Textilgewebe, Maße: 72 x 25 mm, 1 Verpackungseinheit = 6 Packungen, 1 Packung = 45 Stück Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Farbe Erste Hilfe: | hautfarben | Ausführung Erste Hilfe: | wasserfest | Marke: | Plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender plum, pflasterspender, pflasterspender textil, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Pflastersätze, Erste Hilfe, plum, Quick Fix |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 35,11* | € 46,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,70* | ab € 35,39* | € 46,62* | | | | | | | | 8 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,13* | € 47,22* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,00* | ab € 41,18* | € 53,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 270 Stück (ab € 0,15252* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|