Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Augenspüllösung
>
Artikel
Plum 4604 Augenspülung Flasche 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-76659109
Hersteller:
Plum
Herst.-Nr.:
4604
EAN/GTIN:
5701684460429
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülflaschen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä. Das Sortiment besteht aus einer kleinen, handlichen Flasche (200 ml) für den mobilen Einsatz z.B. im Erste-Hilfe- und Werkzeugkasten oder in der Gürteltasche, DUO-Flaschen zum gleichzeitigen Spülen beider Augen, 500 ml und 1000 ml Flaschen, die Sie einzeln oder als Nachfüllung für die wandmontierten Erste-Hilfe-Stationen und -Boxen verwenden können, und einer praktischen Paketlösung mit 3 x 500-ml-Flaschen. Die 200 ml und 500 ml Flaschen sind auch separat verpackt im Einzelkarton erhältlich. Der schützende Karton bewahrt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen und kann zur Entnahme an der seitlichen Perforierung leicht und schnell geöffnet werden. Bei Bedarf kann der Karton auch mit einer separaten Wandhalterung direkt am gefährdeten Arbeitsplatz montiert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spendertyp
Flasche
Volumen (ml)
500 ml
Augenmuschel enthalten
Ja
... >
Augenpflegeprodukte
>
Augenpflegeprodukte
>
Augenspülungen
Weitere Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
,
Augenspülstationsnachfüllset
,
Ersatzflasche Augenspülstation
,
Nachfüllset für Augenspülstation
,
plum augenspüllösung 500 ml
,
ersatzflasche augenspülstation
,
augennotfallstation plum
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
aluderm® Augenkompresse DuOcul, ASR A4.3, 5,5x7,5cm, 5 Packungen á 2 Stück/VE
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
K.57 Augenspülwandbox iBox 1,f. 1x 200ml,500ml,1000ml Augenspülflasche,425x186mm
Plum
49002
ab € 48,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen