Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Dual, rot, Metall, Gurt r/w schraffiert, 50mm, 2x4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87063
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 95-D/13-4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Dual,rot,Metall,Gurt r/w schraffiert,50mm,2x4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtabsperrpfosten Dual, verfügt über zwei unabhängig voneinander stufenlos ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten, Farbe Pfosten: rot, Material: Metall pulverbeschichtet, Durchmesser: 66 mm, Höhe: ca. 980 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Durchmesser Bodenteller: ca. 350 mm, Gesamtgewicht: ca. 11 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten, Personenleitsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 277,81*
€ 337,60*
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 392,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 310,80*
€ 400,25*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,67*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,22*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 12,15*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-177
ab € 135,08*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-178
ab € 151,86*
Zubehör
R. Scholz
GLS 45/40-176
ab € 122,41*
Zubehör
RS
GLS 45/40-175
ab € 86,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.