Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, weinrot, Polyamid, 900x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-881212
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
ringmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, weinrot, 900x1500mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: weinrot, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 900 x 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900mm
Länge:
1500mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 41,33*
€ 52,97*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 53,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 41,61*
€ 55,15*
50 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 47,69*
€ 61,29*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 139,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,10*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,11*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 59,08*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 18,20*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 38,33*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 59,04*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,13*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,33*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 59,03*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.