Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, weiß, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-94008
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061708941E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, weiß, Größe 8

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 617+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 1130, mit Strickbund, beidseitig tragbar, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, Farbe: weiß, Material: nahtloses Trikot, fingerkuppenbeschichtet, Polyurethan, Polyamid, Länge: ca. 220 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,37*
2 Tage
2200
1
€ 6,80*
ab € 1,96*
€ 3,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,75*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,77*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 3,58*
€ 5,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
061710941E
ab € 1,95*
Sonstiges
KCL
061706941E
ab € 2,53*
Sonstiges
KCL
061707941E
ab € 2,53*
Sonstiges
KCL
061709941E
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.