Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkoffer Typ A, mit Schutzausrüstung, GGVSEB/ADR, Innenmaß: 370x250x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9507
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
adr-ausrüstungsset
Gefahrgutkoffer Typ A, mit Schutzausrüstung, GGVSEB/ADR, Innenmaß: 370x250x140mm

Gefahrgutkoffer Typ A, gemäß GGVSEB und ADR, bei Gefahrguttransporten ist das Mitführen einer Schutzausrüstung für Fahrer und Beifahrer vorgeschrieben, Inhalt: Partikelmaske FFP2, Kat.3, EN 149:2001+A1:2009, Vollsichtschutzbrille, farblos, EN 166:2002-04, PVC-Schutzhandschuhe EN 420/388:4.1./2.1./374-3:A.K.L, Kat.3, Schutzschürze, Kat.3,Augenspülflasche DIN EN 15154-4, auslaufsicher, leer, Volumen: 0,6 l, Material Koffer: stabiler Kunststoff, Innenmaß: ca. 370 x 250 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Gefahrgutausstattung, GGVSEB ADR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte Technology
7200181
ab € 57,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.