Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkoffer Typ B, mit Schutzausrüstung, GGVSEB/ADR, Innenmaß: 370x250x140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9508
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9508
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
adr-ausrüstungsset
Gefahrgutkoffer Typ B, mit Schutzausrüstung, GGVSEB/ADR, Innenmaß: 370x250x140mm

Gefahrgutkoffer Typ B, gemäß GGVSEB/ADR, bei Gefahrguttransporten ist das Mitführen einer Schutzausrüstung für Fahrer und Beifahrer vorgeschrieben, Inhalt: Halbmaske, EN140, EN 140:1998, Mehrbereichs-Kombifilter A2B2E2K2P3 R, EN 14387:2004, Rundgewinde EN 148-1, Vollsichtschutzbrille, farblos, EN 166:2002-04, PVC-Schutzhandschuhe EN 420/388:4.1./2.1./374-3:A.K.L, Kat.3, Schutzschürze EN 1149-5:2008, Augenspülflasche DINEN 15154-4, auslaufsicher, leer, Volumen: 0,6 l, Innenmaß: ca. 370 x 250 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Gefahrgutausstattung, GGVSEB ADR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witte Technology
7200181
ab € 57,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.