Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-97542
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     35700
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, 35700, S3 SRC HRO, Kat.II, schwarz, W11, Größe 42

DUNLOP Sicherheithalbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfrei, atmungsaktiv, robust, hochflexibel, weiche Fersen-, Knöchel- und Laschenpolster, Lochschnürung, durchgehende, antistatische, atmungsaktive Einlegesohle, Fußbett, durchtrittsichere Kevlar-Sohle, Zwei-Dichten EVA/NITRIL Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Synthetik-Velours-Leder, Mesh-Einsätze, Weite: 11, Gewicht: ca. 1245 g/Paar, Größe: 42
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Dunlop
Größe:
42
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,97*
€ 147,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,97*
€ 143,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,91*
€ 104,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,54*
€ 92,27
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 76,94*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 77,02*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 76,98*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 77,06*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 76,97*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 76,95*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 76,97*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 77,00*
Sonstiges
Dunlop
35700
ab € 77,02*
Sonstiges
Leipold + Döhle
2105-schwarz-Gr. 42
ab € 74,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.