Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 47
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-97547
Hersteller:
Dunlop
Herst.-Nr.:
35700
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, 35700, S3 SRC HRO, Kat.II, schwarz, W11, Größe 47
DUNLOP Sicherheithalbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfrei, atmungsaktiv, robust, hochflexibel, weiche Fersen-, Knöchel- und Laschenpolster, Lochschnürung, durchgehende, antistatische, atmungsaktive Einlegesohle, Fußbett, durchtrittsichere Kevlar-Sohle, Zwei-Dichten EVA/NITRIL Laufsohle, Farbe: schwarz, Material: Synthetik-Velours-Leder, Mesh-Einsätze, Weite: 11, Gewicht: ca. 1245 g/Paar, Größe: 47
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Dunlop
Größe:
47
Kategorie:
S3
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Halbschuhe (S3)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
halbschuh s3 ci 47 schwarz
,
halbschuhe schwarz
,
halbschuhe
,
Sicherheitsstiefel
,
Arbeitsstiefel
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
S3
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,06*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,58*
€ 147,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,40*
€ 143,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,00*
€ 130,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 38
Dunlop
35700
ab € 77,11*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 39
Dunlop
35700
ab € 76,98*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 40
Dunlop
35700
ab € 77,05*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 41
Dunlop
35700
ab € 77,01*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 42
Dunlop
35700
ab € 77,11*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 43
Dunlop
35700
ab € 77,07*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 44
Dunlop
35700
ab € 76,99*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 45
Dunlop
35700
ab € 77,07*
Sonstiges
DUNLOP Halbschuh Flying Arrow, S3 SRC HRO, 35700, schwarz, W11, Größe 46
Dunlop
35700
ab € 77,11*
Sonstiges
Sicherheitshalbschuhe FLYING ARROW S3, schwarz, 1 Paar, Größe 42.
Leipold + Döhle
2105-schwarz-Gr. 42
ab € 74,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen