Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Erste Hilfe,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,150x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1018
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen 15...
Rettungszeichen Erste Hilfe,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,150x150mm

Rettungszeichen Erste Hilfe, gemäß ASR A 1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
150x150mm
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, erste hilfe e003 rettungszeichen folie, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Notausgangsschild, Erste Hilfe Kreuz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 31 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42518
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.