Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Aufsteigen verboten, Kunststoff, Ø 200mm, DIN EN ISO 7010 P019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-10652
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10652
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteigen verboten P019 Verbotssch...
Klettern verboten P019 Verbotsschil...
Verbotsschild EN ISO 7010 P019 Aufs...
Verbotsschild Aufsteigen verboten, ISO, Kunststoff, Ø 200mm

Verbotsschild Aufsteigen verboten, gemäß DIN EN ISO 7010/P019, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010
Form:
Ronde
Format:
Ø 200mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.